Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7435184
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     58101
EAN/GTIN:
     4008705581011
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
HERMA - Polyethylen (PE) - matt - extrastarker Permanentkleber - weiß - 203 x 297 mm 250 Etikett(en) (250 Bogen x 1) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
BS 5609
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
203 x 297 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Polyethylen (PE)
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Ölresistent, wetterbeständig, schmutzabweisend, dehnbar, alle Temperaturen, alterungsbeständig
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
1
Format Medien mit Karten
A4 (210 x 297 mm)
Anz. Medien mit Karten
250 Bogen
Enthaltene Menge
250 Etikett(en)
Klebstofftyp
Extrastarker Permanentkleber
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 250 Etiketten (ab € 0,32424* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Herma
58102
ab € 86,80*
Sonstiges
Herma
58104
ab € 87,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.