Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA DashDrive Durable HD650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7421681
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD650-2TU31-CRD
EAN/GTIN:
     4713218460707
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
External SSD
Externe Festplatte
Das ADATA DashDrive Durable HD650 vereint modernste Materialien mit moderne Technologie zu einem robusten und sicheren externen Speichermedium. Die Festplatte verfügt über eine USB 3.0-Schnittstelle für noch schnellere Datenübertragungen und verfügt über eine blaue Status-LED, die den Betriebs- und Übertragungsstatus anzeigt. Mit dem modernen Design in Verbindung mit auffälligen Farben ist diese externe Festplatte die ideale Option Ihre Dateien sicher aufzubewahren, insbesondere wenn Sie viel unterwegs sind.
ADATA DashDrive Durable HD650 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 - 256-Bit-AES - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
8.1 cm
Tiefe
12.68 cm
Höhe
2.78 cm
Gewicht
390 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Kratzfest, stoßdämpfende äußere Silikonhülle, schlagfest, LED-Status-Anzeige
Schnittstelle
USB 3.1
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Rot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
HDD to go, OStoGO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,76*
€ 148,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.