| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7399434 Herst.-Nr.: LC3217VAL EAN/GTIN: 4977766779142 |
| |
|
| | |
| Das Original Brother LC-3217 Value Pack beinhaltet jeweils eine Tintenpatrone in Schwarz, Cyan, Gelb und Magenta. Die Tintenpatronen und Brother Drucker wurden aufeinander so abgestimmt, dass optimale Ergebnisse in leuchtenden Farben erzielt werden. Die Patronen sind leicht zu installieren. Profitieren Sie von langlebigen Ausdrucken, die nicht verschmieren oder mit der Zeit verblassen. Brother LC3217 Value Pack - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Brother MFC-J5330, J5730, J5930, J6530, J6935; Business Smart Pro MFC-J6930 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - bis zu 550 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - bis zu 550 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - bis zu 550 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - bis zu 550 Seiten | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 550 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother MFC-J5330DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6935DW ¦ Brother Business Smart Pro MFC-J6930DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, druckerpatrone p-touch, brother druckerpatrone |
| | |
| |