Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PalmSecure Sensor F Pro Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7396460
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K436-L150
EAN/GTIN:
     k.A.
Fujitsu PalmSecure Sensor F Pro Standard - Handflächenvenenleser - USB - Anthracite Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.6 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
25 g
Farbe
Anthracite Black
Gerätetyp
Handflächenvenenleser
Schnittstellen Typ
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - abnehmbar - 1 m
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,14*
€ 426,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,76*
€ 409,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,51*
€ 399,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,10*
€ 370,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.