Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro Super Storage Bridge Bay (SBB) JBOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7392979
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-937R-E2CJB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Server
supermicro server
Supermicro Super Storage Bridge Bay (SBB) JBOD - Festplatten-Array - 16 Schächte (SATA-600 / SAS-3) - SAS 12Gb/s (extern) - Rack - einbaufähig - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 3U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Intelligent Platform Management Interface 2.0 (IPMI 2.0)
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
1200 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
SAS-3
Datenübertragungsrate
1.2 GBps
Installierte Anzahl
1
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
RAID Level
JBOD
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
1
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
67.3 cm
Höhe
13 cm
Massenspeicher
Host Channels
2
Externe Schnittstelle für HDD-Array
SAS 12Gb/s
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
16
Unterstützte Laufwerke
SATA-600 / SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x SAS 12Gb/s (Eingang) ¦ 1 x SAS 12Gb/s (Ausgabe) ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: array (festplatten)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.337,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.528,97*
€ 3.009,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.507,49*
€ 2.983,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,01*
€ 2.892,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.384,16*
€ 2.837,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.337,71*
€ 2.781,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.