Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGST Travelstar Z5K320 HTS543232A7A384


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung JC59-00035A Interne Festplatte 2.5 Zoll 320 GB
Samsung JC59-00035A Interne Festplatte 2.5 Zoll 320 GB
Artikel-Nr.:
     C1002-7390547
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     JC59-00035A
EAN/GTIN:
     5711045610394
Suchbegriffe:
Drucker Festplatte
Drucker Festplatten
Festplatte Drucker
Printer Hard Drives
HGST Travelstar Z5K320 HTS543232A7A384 - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 3Gb/s - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - für CLX-86XX; MultiXpress 6345, 65XX, 8040, 8128, 82XX, 92XX, 93XX, C8640, C8650; SCX-5935
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
95 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
320 GB
Merkmale
TrueTrack-Servotechnologie, robust
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
Halogenfrei, EcoTrac
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.5 Watt (Start) ¦ 1.6 Watt (Lesen) ¦ 1.6 Watt (Schreiben) ¦ 0.8 Watt (Leerlauf) ¦ 0.2 Watt (Standby) ¦ 0.1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
400 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 1000 g @ 1ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
13 ms (Durchschnittlich) / 25 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
1 ms
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Interner Datendurchsatz
124.3 MBps
Zuverlässigkeit
Start-/Stoppzyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung CLX-8640ND, 8650ND ¦ Samsung MultiXpress 6345FN, 6345N, 6345NJ, 6545N, 6555N, 6555NX, 8040ND, 8128NX, 8230NA, 8240NA, 8380ND, 9201NA, 9251NA, 9252NA, 9301NA, 9352NA, C8640ND, C8650ND ¦ Samsung SCX-5835FN, 5935NX
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,58*
€ 138,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.