Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-P2082A 2er-Pack


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     854-SAMT2082A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV127A
EAN/GTIN:
     0191628484317
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Samsung MLT-P2082A - 2er-Pack - Schwarz - original - Tonerpatrone (SV127A) - für Samsung SCX-5635, SCX-5637, SCX-5639, SCX-5835, SCX-5935
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
48.8 cm
Transporttiefe
34.7 cm
Transporthöhe
14.8 cm
Transportgewicht
1.86 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 10000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung SCX-5635FN, SCX-5635FNK, SCX-5635FNKG, SCX-5637HR, SCX-5639FR, SCX-5835FN, SCX-5835NX, SCX-5935FN, SCX-5935NX
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
2
pro 2er Pack
€ 7,50*
ab € 71,19*
€ 92,56*
16 Tage
nicht lagernd
pro 2er Pack
€ 4,15*
ab € 70,39*
€ 93,02*
1 Tag
10
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 71,41*
€ 93,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 73,14*
€ 94,82*
pro 2er Pack
€ 4,50*
ab € 172,85*
€ 207,25*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 92,56*
€ 110,15
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 91,13*
€ 108,44
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 81,83*
€ 97,38
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 78,82*
€ 93,80
pro 2er Pack
ab 500 2er Pack
€ 71,19*
€ 84,72
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.