Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-R304 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7384199
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SV150A
EAN/GTIN:
     0191628484546
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Samsung MLT-R304 - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - für ProXpress SL-M4530ND, SL-M4530NX, SL-M4580FX, SL-M4583FX
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
39.9 cm
Transporttiefe
22.1 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
1.53 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Druckerbildeinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 100000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung ProXpress SL-M4530ND, SL-M4530NX, SL-M4580FX, SL-M4583FX
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,35*
€ 280,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.