| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7384194 Herst.-Nr.: SV134A EAN/GTIN: 0191628484386 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen. Samsung MLT-R116 - Schwarz - original - Druckerbildeinheit - für Xpress SL-M2625, M2626, M2675, M2676, M2825, M2826, M2836, M2875, M2876, M2885, M2886 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 35.9 cm | | Transporttiefe | 26.2 cm | | Transporthöhe | 9.6 cm | | Transportgewicht | 880 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Verbrauchsmaterialtyp | Druckerbildeinheit | | Ergiebigkeit | Bis zu 9000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung Xpress SL-M2625, SL-M2625D, SL-M2626, SL-M2626D, SL-M2675F, SL-M2675FN, SL-M2675HN, SL-M2675N, SL-M2676FH, SL-M2676N, SL-M2825DW, SL-M2825ND, SL-M2826ND, SL-M2835DW, SL-M2836DW, SL-M2875DW, SL-M2875FD, SL-M2875FW, SL-M2875ND, SL-M2876FD, SL-M2876HN, SL-M2876ND, SL-M2885FW, SL-M2886HW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, hp bildtrommel, bildtrommel, lasertoner samsung schwarz |
| | |
| |