Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MLT-D116L Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7384131
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SU828A
EAN/GTIN:
     0191628481989
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Samsung MLT-D116L - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone (SU828A) - für Xpress SL-M2625, M2626, M2675, M2676, M2825, M2826, M2836, M2875, M2876, M2885, M2886
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
35 cm
Transporttiefe
17.1 cm
Transporthöhe
9.6 cm
Transportgewicht
860 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung Xpress SL-M2625, SL-M2625D, SL-M2626, SL-M2626D, SL-M2675F, SL-M2675FN, SL-M2675HN, SL-M2675N, SL-M2676FH, SL-M2676N, SL-M2825DW, SL-M2825ND, SL-M2826ND, SL-M2835DW, SL-M2836DW, SL-M2875DW, SL-M2875FD, SL-M2875FW, SL-M2875ND, SL-M2876FD, SL-M2876HN, SL-M2876ND, SL-M2885FW, SL-M2886HW
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.