| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7384029 Herst.-Nr.: SU305A EAN/GTIN: 0191628429189 |
| |
|
| | |
| Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen. Samsung CLT-M506L - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tonerpatrone (SU305A) - für Samsung CLP-680DW, CLP-680ND, CLX-6260FD, CLX-6260FR, CLX-6260FW, CLX-6260ND Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 37.5 cm | | Transporttiefe | 13.7 cm | | Transporthöhe | 11.2 cm | | Transportgewicht | 1 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 3500 Seiten ISO/IEC 19798 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Samsung CLP-680DW, CLP-680ND, CLX-6260FD, CLX-6260FR, CLX-6260FW, CLX-6260ND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung toner magenta, samsung lasertoner, lasertoner |
| | |
| |