Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M806S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7383955
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     SS635A
EAN/GTIN:
     8806086557719
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen.
Samsung CLT-M806S - Magenta - original - Tonerpatrone (SS635A) - für Samsung SL-K703, SL-X703, SL-X706; MultiXpress SL-X704, SL-X7400, SL-X7500, SL-X7600
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
61.7 cm
Transporttiefe
12.4 cm
Transporthöhe
12.8 cm
Transportgewicht
1.55 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung SL-K703GX, SL-X703GX, SL-X706GX ¦ Samsung MultiXpress SL-X704LX, SL-X7400GX, SL-X7400LX, SL-X7500GX, SL-X7500LX, SL-X7500P, SL-X7600GX, SL-X7600LX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,21*
€ 232,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.