Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-215140440022 Herst.-Nr.: TC-L83CN-AR EAN/GTIN: 0768268044623 |
| |
|
| | |
| Die LTO-Einzellaufwerke von Quantum bieten eine einfache, bezahlbare und verlässliche Gesamtlösung zur Datensicherung. Dank der enormen Kapazität der LTO-Technologie können viele Unternehmen all ihre Daten auf einer einzigen Kassette speichern. Des Weiteren gewährleistet die AES-256-Bit-Verschlüsselung die Sicherheit der Daten auf den Kassetten, wenn diese für DR-Zwecke oder zur langfristigen Archivierung ausgelagert werden. Quantums LTO-Laufwerke sind WORM-fähig, sodass selbst strengste gesetzliche Auflagen im Gesundheits- oder Finanzwesen zuverlässig erfüllt werden können. Die LTO-Spezifikationen ermöglichen abwärtskompatiblen Lese- und Schreibzugriff, sodass Archivdaten auch mit Laufwerken einer neueren Generation zuverlässig wiederhergestellt werden können. Dank LTFS (Linear Tape File System) lassen sich Dateien einfach wie bei einer Festplatte mittels Drag-and-Drop auf die LTO-Bandlaufwerke ziehen. Damit ist keine gesonderte Backup-Software erforderlich, und die auf Band geschriebenen Informationen können unkompliziert zwischen unterschiedlichen Benutzern, Betriebssystemen und Softwareprogrammen ausgetauscht werden. Dies bietet erhebliche Vorteile für zahlreiche Anwendungen - etwa im Bereich Medien und Unterhaltung, bei der Arbeit mit Video-/Bildgebungsformaten, bei der langfristigen Archivierung und in weiteren Einsatzgebieten, in denen auf die Unabhängigkeit von bestimmten proprietären Formaten Wert gelegt wird. Quantum LTO-8 HH - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - Rack - einbaufähig - 1U - Verschlüsselung Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 48 cm | | Tiefe | 43.8 cm | | Höhe | 4.3 cm | | Gewicht | 6.4 kg | | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Bandlaufwerk - LTO Ultrium | | Schnittstellentyp | SAS-2 | | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 8 | | Gehäusetyp | Rack - einbaufähig - 1U | | Hauptfunktionen | Verschlüsselung | Herstellergarantie | Typ | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | MTBF | 250,000 Stunde(n) | | Kennzeichnung | AES-256 | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | DATASTOR Shield | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 38 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) | Wechselplatte | Typ | LTO Ultrium | | Puffergröße | 1 GB | | Kapazität | 12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert) | | Aufnahmestandard | Ultrium 7, Ultrium 8 | | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 750 MBps | | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 300 MBps (1.08 TBph) | | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 7, Ultrium 8 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 1,95* | ab € 3.444,68* | € 3.604,36* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.557,32* | € 3.714,05* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.562,02* | € 3.721,39* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.799,12* | € 3.966,18* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.814,95* | € 3.966,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|