Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HBA 9400-16E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7325249
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50013-00
EAN/GTIN:
     0830343007271
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Raid Controller
Broadcom HBA 9400-16E - Speicher-Controller - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID JBOD - PCIe 3.1 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.1 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
4,500,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS, Ubuntu, VMware ESXi, Oracle Linux, Linux Fedora
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3416
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1024
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.765 cm
Höhe
6.89 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 794,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,22*
€ 1.073,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,42*
€ 1.060,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,52*
€ 1.015,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,63*
€ 988,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,90*
€ 945,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.