Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS T90D35 PoE W-LED Illuminator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7323654
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01218-001
EAN/GTIN:
     7331021062245
Der Strahler AXIS T90D35 PoE W-LED wird schnell und zuverlässig über ein verdrilltes Kabel angeschlossen und ist sofort betriebsbereit. In Kombination mit einem beliebigen PoE-Midspan oder Axis-Switch ermöglicht der Strahler Ihnen, flexibel und kostengünstig Systeme zu erstellen.
AXIS T90D35 PoE W-LED Illuminator - Infrarot-Illuminator - Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage - Innenbereich, Außenbereich - weiß, Silber - für AXIS M5075-G, P1455-LE, P1455-LE-3, Q1656, Q1656-B, Q1715, V5938 50
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
950 g
Farbe
Weiß, Silber
Produkttyp
Infrarot-Illuminator
Produktmaterial
Aluminium, Polycarbonat
Entfernung
110 m
Packungsinhalt
Divergierende Linse 35° (65 m), divergierende Linse 60° (35 m), divergierende Linse 85° (25 m)
Winkel
10 Grad
Platzierung/Montage
Deckenmontage möglich, Pfosten montierbar, geeignet für Wandmontage
Innen-/Außenbereich
Innenbereich, Außenbereich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kabel (2.5 m)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS M5075-G, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, Q1656, Q1656-B, Q1715, V5938 50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 741,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,68*
€ 976,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,32*
€ 971,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,31*
€ 942,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 773,88*
€ 920,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 741,27*
€ 882,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.