Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-82 Smart WiFi Video Door Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7321689
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4688
EAN/GTIN:
     4260358122496
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Technaxx TX-82 Smart WiFi Video Door Phone - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 1 MP - 1280 x 720 - 720p - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - LAN 10/100 - H.264 - Gleichstrom 12 V / PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
400 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden, drahtlos
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Kameramontagetyp
Oberflächenmontage
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, Silber
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung, Gummikappe, Schraubenset, 3 x RFID Schlüsselsender
Kennzeichnung
IP65, IEEE 802.3af
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern 7 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staub-/wasserdicht
Leistungsmerkmale
Weckfunktion, E-Mail-Benachrichtigungen, Infrarot-Sperrfilter, Mobile Phone Surveillance-Support, Push-Benachrichtigung, Smartphone-Überwachung, Türklingelsignal, RFID / NFC Tag-Support
Digital-Video-Format
H.264
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720
Infrarot-LEDs
Ja
Video-Modi
720p
Max. Digitalvideoauflösung
1280 x 720
Infrarrotabstand
2 m
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Bildsensor
Typ
1 MP CMOS 6.4 mm (1/4")
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Seriell RS-485
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
2.2 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)
125
Vertikales Blickfeld (Grad)
105
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.