Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWA Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7310038
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15725OW
EAN/GTIN:
     3112539632359
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
OWA - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - wiederaufbereitet - Trommeleinheit (Alternative zu: Brother DR241CL) - für Brother DCP-9015, 9020, 9022, HL-3140, 3150, 3152, 3170, 3172, MFC-9140, 9142, 9332, 9342
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
Brother DR241CL
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
LED
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 15000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP-9015CDW, DCP-9020CDN, DCP-9020CDW, DCP-9022CDW, HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3152CDW, HL-3170CDW, HL-3172CDW, MFC-9140CDN, MFC-9142CDN, MFC-9330CDW, MFC-9332CDW, MFC-9340CDW, MFC-9342CDW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.