Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-431XeU NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7306812
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-431XeU-2G
EAN/GTIN:
     4713213512104
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Das QNAP-NAS agiert als komplette Sicherungs- und Multimedia-Lösung für Heimanwender und SOHO. Benutzern stehen Funktionen für eine mühelose Datensicherung, Synchronisierung, Verwaltung, Dateifreigabe, Multimedia-Transcodierung und mobilen Zugriff zur Verfügung.
QNAP TS-431XeU - NAS-Server - 4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.9 cm
Tiefe
29.1 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
4.15 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
4 (Max)
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet / 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE, 10GbE
Produktzertifizierungen
UPnP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Mitgeliefertes Zubehör
2 x Aufhänger, 2 x Halterungen, Flachkopfschrauben (für 2,5" HDD), Flachkopfschrauben (für 3,5" HDD), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
100 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Ethernet 10Gb - SFP+
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x 204-Pin-SO-DIMM
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 16 GB (unterstützt) - DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 552,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,49*
€ 680,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,66*
€ 675,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,91*
€ 666,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,21*
€ 657,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.