Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak S2060w Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7300445
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1015114
EAN/GTIN:
     0041771015114
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Der Kodak S2060w Scanner mit integriertem Netzwerk ermöglicht es Ihrem Team, die benötigten Informationen mit hervorragender Bildqualität und Datengenauigkeit zu erfassen. Es ist die perfekte Desktop-Scan-Lösung, die mehrere Personen gemeinsam nutzen und Informationen schnell in Ihr Unternehmen einbringen können. Ein einfach zu bedienender Touchscreen bietet schnellen Zugriff auf 20 Aufträge, und Standard-TWAIN- und ISIS-Treiber sorgen für die Integration in bestehende professionelle Dokumentenmanagementsysteme.
Kodak S2060w - Dokumentenscanner - Dual CIS - 216 x 3000 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 7000 Scanvorgänge/Tag - LAN, Wi-Fi(n), USB 3.1 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
LAN, Wi-Fi(n), USB 3.1 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3000 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterter Austauschservice - Vor-Ort-Support am nächsten Werktag - 5 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TUV GS, BSMI, EN 60950, CCC, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EN 55024:2010, EN 55022:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, CAN/CSA-CISPR 22-10, GB 9254-2008 Class B, IEC60950-1:2005+A1, CNS13438:2006 Class B, GB 4943.1-2011, CNS 14336-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1:2011
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
36 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Kapazität
7000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Automatische Farberkennung, automatischer Weißabgleich, Dual-Stream-Scannen, Verbinden von Bildern
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.2 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
18.25 cm
Gewicht
3.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.1 ¦ LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 807,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,21*
€ 1.035,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,38*
€ 1.033,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,18*
€ 1.017,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,99*
€ 998,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,25*
€ 960,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1015791
ab € 328,68*
Zubehör
Kodak
1015866
ab € 80,75*
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,98*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,88*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,48*
Zubehör
Kodak
1015817
ab € 38,21*
Zubehör
Kodak
1029792
ab € 303,40*
Zubehör
Kodak
101 6062
ab € 81,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.