Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak S2050 Dokumentenscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7300443
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1014968
EAN/GTIN:
     0041771014964
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Der Kodak S2050 Scanner erfasst 50 Seiten pro Minute mit der Klarheit und Genauigkeit, die von der Kodak Alaris-Produktfamilie erwartet wird, und ist die perfekte Lösung, wenn Ihr Unternehmen Informationen per schnellem Desktop-Scanning benötigt.
Kodak S2050 - Dokumentenscanner - 216 x 3000 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 5000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 3.1
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 3000 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterter Austauschservice - Vor-Ort-Support am nächsten Werktag - 5 Jahre
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TUV GS, BSMI, EN 60950, CCC, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, EN 55024:2010, EN 55022:2010, AS/NZS CISPR22:2009+A1:2010, CAN/CSA-CISPR 22-10, GB 9254-2008 Class B, IEC60950-1:2005+A1, CNS13438:2006 Class B, GB 4943.1-2011, CNS 14336-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07+A1:2011
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
36 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Ubuntu, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen
Core i3 - 3.5 GHz - RAM 3.43 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA
Kapazität
5000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
50 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
50 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Automatische Farberkennung, automatischer Weißabgleich, Dual-Stream-Scannen, Verbinden von Bildern
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.2 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
18.25 cm
Gewicht
7.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.1
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,12*
€ 691,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,69*
€ 685,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,57*
€ 674,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,82*
€ 661,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1015791
ab € 351,39*
Zubehör
Kodak
1015866
ab € 90,76*
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 50,52*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 22,24*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 18,94*
Zubehör
Kodak
1015817
ab € 43,16*
Zubehör
Kodak
1029792
ab € 332,20*
Zubehör
Kodak
1015049
ab € 617,64*
Zubehör
Kodak
1015189
ab € 937,70*
Zubehör
Kodak
101 6062
ab € 90,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.