| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7299717 Herst.-Nr.: 920-005210 EAN/GTIN: 5099206046788 |
| |
|
| | |
| So bleiben Mitarbeiter den ganzen Tag produktiv, ohne dabei auf Komfort zu verzichten. Auch wenn im Büro mal wieder der Kaffee verschüttet wird, bleibt Ihre Investition geschützt. Mitarbeiter genießen das raffinierte Design und fühlen sich an ihrem modernen Arbeitsplatz richtig wohl. So sorgen Sie für flüsterleisen Tippkomfort im Büro. Die Tasten sind speziell für jahrelange Büroarbeit ausgelegt, so dass die Langlebigkeit Ihrer Investition gewährleistet ist. Alle Bedienelemente sind intuitiv und leicht zu erreichen. Da sich die auf den Tasten aufgedruckten Buchstaben und Zahlen nicht abnutzen, fragen Mitarbeiter seltener nach Ersatztastaturen. Die Tastatur ist sofort einsatzbereit - keine Softwareinstallation erforderlich. Die Tastaturhöhe kann an individuelle Bedürfnisse angepasst werden. Hier wird der aktuelle Tippmodus angezeigt: Feststelltaste, Rollen-Taste, Num-Taste. Logitech Corded K280e - Tastatur - USB - Französisch Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 45.9 cm | | Tiefe | 18.26 cm | | Höhe | 20.4 cm | | Gewicht | 930 g | | Gerätetyp | Tastatur | | Besonderheiten | Spritzwassergeschützt, Kippfüße, integrierte Handgelenkauflage, flache Tasten, Tasten mit UV-Beschichtung | | Schnittstelle | USB | | Lokalisierung und Layout | Französisch | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.7 m | | Kennzeichnung | Plug and Play | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |