Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Preferred Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7298009
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40K9584
EAN/GTIN:
     5712505765470
Suchbegriffe:
Lenovo Tastaturen
Keyboard
Tastatur
lenovo keyboard
Gönnen Sie Ihren Fingern den Komfort einer Preferred Pro Tastatur in voller Größe. Getreu der jahrelangen Tradition, bietet auch diese Tastatur ausgezeichnete Ergonomie zum attraktiven Preis.
Lenovo Preferred Pro - Tastatur - USB - Englisch - Business Black - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Business Black
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Kennzeichnung
TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, IEC950, UL 1950, ICES-003 Class B, FCC Part 15, MIC, CSA C22.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Eingabegerät
Breite
45.3 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
1.3 kg
Besonderheiten
Palm Rest
Lokalisierung und Layout
Englisch
Tastenanzahl
104
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: lenovo tastaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.