Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Barracuda ST3000DM007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7297661
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST3000DM007
EAN/GTIN:
     8719706002806
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit BarraCuda-Festplatten holen Sie das Optimum aus Ihrem Speicher heraus. Ob Computer voller Fotos und Erinnerungen oder Gaming-PCs, die mehr Platz für Spiele benötigen - BarraCuda wächst mit Ihnen.
Seagate Barracuda ST3000DM007 - Festplatte - 3 TB - intern - SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
20.17 mm
Gewicht
490 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
3 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Unterstützung für PIO-Modus 0-4, Unterstützung für Multi-Word DMA-Modus 0-2, Ultra DMA Mode 0-6 support, Hot-Plug-Unterstützung, Worldwide Name (WWN), TGMR-Aufnahmetechnologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, China RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.7 Watt (Lesen) ¦ 2.5 Watt (Leerlauf) ¦ 3.7 Watt (Schreiben) ¦ 0.25 Watt (Standby) ¦ 0.25 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
80 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.5 g @ 22-350 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3 g @ 22-350 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
6 ms
Interner Datendurchsatz
190 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Seagate SeaTools
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,69*
€ 94,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.