Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Professional Combo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7296661
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X30H56806
EAN/GTIN:
     4562466204713
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Lenovo Professional Combo - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Französisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Besonderheiten
Nummernblock
Schnittstelle
2.4 GHz
Einstellbare Höhe
Ja
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
Französisch
Schutz
Spritzwasserbeständig
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 45 cm x 16.4 cm x 2 cm / 700 g ¦ Maus: 6.4 cm x 11.3 cm x 3.4 cm / 80 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AA-Batterien
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
Plug and Play, TUV, VCCI, BSMI, CB, IC, MIC, FCC, NTRA, AES-128, KCC, ANATEL, cTUVus, WPC, SRRC, EAC, CITC, NCC, iDA, RCM, BIS, COFETEL, ICASA, TRA, Subtel, NTC, SIRIM, ETA, CNC, IFETEL, CONATEL, SDPPI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95%
Batterie
Typ
AA-Typ
Installierte Anzahl
2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Laser
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.