Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

G-Technology G-DRIVE USB-C GDREUCEB80001ADB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7287475
Hersteller:
     G-Technology
Herst.-Nr.:
     0G05675
EAN/GTIN:
     0705487204193
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Die externe G-DRIVE USB-C-Festplatte ist schnell, bietet viel Speicherplatz und überzeugt durch ihr kompaktes, elegantes Design. Mit ihrer USB 3.1 Gen 1-Schnittstelle erfüllt sie die Anforderungen kreativer Anwender. In ihrem Aluminiumgehäuse wirkt sie auf dem Schreibtisch wie ein elegantes Designelement. Sie eignet sich zur Speicherung großer Multimediadateien, einschließlich HD-Videos, Fotos und Musik. Über die USB-C-Schnittstelle und USB Power Delivery liefert sie außerdem 45 Watt, sodass Sie Ihr MacBook oder MacBook Pro ohne separates Netzteil bequem aufladen können. Die externe G-DRIVE USB-C-Festplatte ist für den Mac vorbereitet und kann für Windows ganz einfach umformatiert werden. Außerdem ist sie mit Time Machine kompatibel, sodass Sie sofort mit der Datensicherung loslegen können.
G-Technology G-DRIVE USB-C GDREUCEB80001ADB - Festplatte - 8 TB - extern (Stationär) - USB 3.1 (USB-C Steckverbinder) - 5400 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.9 cm
Tiefe
19.6 cm
Höhe
3.53 cm
Gewicht
1.04 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
8 TB
Merkmale
Kompatibel mit Apple Time Machine, Aluminiumgehäuse
Schnittstelle
USB 3.1
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
EMEA
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Kabel - extern
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 24-poliger USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.9 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,97*
€ 311,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00078361
ab € 8,23*
Sonstiges
Conrad Electronic
1420709
ab € 7,90*
Sonstiges
Conrad Electronic
1360255
ab € 13,55*
Sonstiges
Renkforce
RF-2915241
ab € 6,24*
Sonstiges
Speaka
SP-5680236
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.