Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ADATA HD710P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     752-326356
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHD710P-2TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218460424
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
Externe Festplatte
externe Festplatten
Die HD710 Pro erweitert die Haltbarkeit externer Festplatten. ADATA testet sie über die IP68 Normen für Staub- und Wasserdichtheit hinaus, und stellen sicher, dass sie mit ihrer dreifachen Schutzkonstruktion den Stoßtest nach militärischen Vorgaben besteht. Mit großer Kapazität ist diese Meisterin der Speicherung Ihre Gefährtin bei der sicheren Aufbewahrung von Inhalten, egal ob Sie gerne Tauchen, Wandern, Radfahren oder einfach nur einen Spaziergang machen.
ADATA HD710P - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
98.5 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
26.7 mm
Gewicht
390 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, staubsicher, stoßdämpfende äußere Silikonhülle
Schnittstelle
USB 3.1
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Kabel - integriert
Kennzeichnung
FCC, RoHS, IP68, IPX8, MIL-STD 810G 516.6
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6 oder höher, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
pro Stück
€ 4,90*
ab € 84,28*
€ 88,51*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 89,48*
€ 94,36*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 91,74*
€ 96,93*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.