Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Angelbird SSD2go PKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     976-USBA-100012
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     PKTU31-512OK
EAN/GTIN:
     9120056582488
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
Angelbird SSD2go PKT - Solid-State-Disk - 512 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
45.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
60 g
Gerätetyp
Solid-State-Disk - extern (tragbar)
Kapazität
512 GB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, TRIM-Unterstützung, staubsicher, hitzebeständig, Error Correction Code (ECC), schlagfest, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 2
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Orange
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.1 Typ A auf Typ C Kabel - extern - 23 cm ¦ 1 x USB-C Kabel - extern - 23 cm
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.4 Watt (Maximum) ¦ 0.8 Watt (Leerlauf)
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
0.5 ms
Übertragungsrate Schnittstelle
10.0 Gbps (USB 3.1) / 5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 460 MBps (Schreiben)
4 KB Random Write
68000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 976
pro Stück
€ 2,90*
ab € 298,34*
€ 306,18*
pro Packung
Frei Haus
ab € 423,18*
€ 426,04*
Preise: Lager 976
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,18*
€ 364,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,49*
€ 362,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 976
Versand: Lager 976
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG