Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IronKey H300 Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7272755
Hersteller:
     DataLocker
Herst.-Nr.:
     MXKB1B002T5001-E
EAN/GTIN:
     5056006146483
Mit Lösungen der IronKey-Produktreihe können Sie den stetig wachsenden Compliance-Anforderungen gerecht werden, die Identität Ihrer mobilen Arbeitskräfte sicher schützen, sichere Arbeitsbereiche einsetzen, die Ihre Angestellten überallhin begleiten und immer die Kontrolle über Ihre vertraulichen Daten behalten - all dies dank der fortschrittlichsten verfügbaren Authentifizierungs- und Verschlüsselungstechnologien.
IronKey H300 Enterprise - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - 256-bit AES-XTS - TAA-konform
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
86.6 mm
Tiefe
124.6 mm
Höhe
26.8 mm
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Kennwortauthentifizierung, Hardware Full Disk Encryption (FDE), robust, automatische Sperre, LED-Status-Anzeige, fälschungssicher, 256-Bit AES-XTS
Schnittstelle
USB 3.0
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Gehäusematerial
Aluminium
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, FCC, RoHS, KCC, WEEE, Section 508
TAA-kompatibel
Ja
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
115 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business SP2, Apple MacOS X 10.6 oder höher, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows XP Professional SP3, Microsoft Windows XP Home Edition SP3, Microsoft Windows Vista Home Basic SP2, Microsoft Windows Vista Enterprise SP2, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,32*
€ 382,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,68*
€ 380,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,61*
€ 373,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,77*
€ 359,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.