Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting da Vinci 1.0 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7269068
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     3F1AWXEU00B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3d-drucker pla
3d drucker
Der da Vinci 1.0 Pro ist mit Drittanbieterfilamenten kompatibel, wodurch Sie nun für optimale Druckerfahrung Ihre bevorzugte Filamentmarke mit dem da Vinci Pro nutzen können. Der da Vinci 1.0 Pro hat zudem ein automatisches Filamentzuführungssystem, das gewährleisten wird, dass das Filament ordnungsgemäß eingezogen wird und einsatzbereit ist. Der da Vinci Pro ist der vielseitigste Drucker seiner Art, bietet verschiedene Arten der Oberflächenqualität zu einem unschlagbaren Preis.
XYZprinting da Vinci 1.0 Pro - 3D-Drucker - FFF - max. Baugröße 200 x 200 x 190 mm - Schicht: 0.4 mm - USB 2.0, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Fused Filament Fabrication (FFF)
Druckertyp
3D-Drucker
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Auflösung
0.1 - 0.4 mm
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi
Min. Schichtstärke
0.4 mm
Medienhandhabung
Unterstützte Baumaterialien
PLA (Polylactide), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Max. Baugröße
200 x 200 x 190 mm
Drahtdurchmesser
1.75 mm
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
XYZware for Pro
Abmessungen und Gewicht
Breite
46.8 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
55.8 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
56 cm
Tiefe (Versand)
59 cm
Höhe (Versand)
70 cm
Gewicht (Versand)
30 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 515,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,17*
€ 690,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,29*
€ 675,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,31*
€ 659,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,59*
€ 645,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,66*
€ 613,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.