| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7267754 Herst.-Nr.: AS15414 EAN/GTIN: 9120046639154 |
| |
|
| | |
| Sparen Sie einfach mit einem Markenprodukt, Seite für Seite mit jedem Ausdruck. Astar Tintenpatronen sind auf die Anforderungen der jeweiligen Printer perfekt abgestimmt. Von den Farben über die Randschärfe bis hin zur Trocknung auf unterschiedlichsten Papieren wurden Tinten und Patronen auf die vom Anwender am häufigsten benötigten Eigenschaften perfektioniert. Astar - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Ricoh GC41C) - für Gestetner SG 3110; Nashuatec SG 3110; NRG SG 3110; Rex Rotary SG 3110; Ricoh SG 3110 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Ricoh GC41C | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 3300 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Gestetner SG 3110DN, SG 3110DNw ¦ Nashuatec SG 3110DN, SG 3110DNw ¦ NRG SG 3110DN, SG 3110DNw ¦ Rex Rotary SG 3110DN, SG 3110DNw ¦ Ricoh Aficio SG 3110DNw, SG 3110DN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für REX Rotary, Inkjet-Patrone für REX Rotary, Tintenstrahlpatrone für REX Rotary, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, astar druckerpatrone, druckerpatrone für gestetner |
| | |
| |