Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B EX4T1-TS12-QM-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7267639
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168769
EAN/GTIN:
     5711045982149
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Die B-EX-Serie verbindet die erprobten und bewährten Merkmale und die Funktionalität der B-SX-Serie mit dem Anspruch, die Leistungsfähigkeit und Einsatzfähigkeit weiter zu verbessern. Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit haben ihren Preis, aber bei der B-EX-Serie gehören Premium-Leistungsmerkmale zum Standard. Das senkt deutlich die Anschaffungskosten und macht Ihre Investition zukunftssicher.
Toshiba TEC B-EX4T1-TS12-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm) - 305 dpi - bis zu 355 mm/Sek. - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 9 Monate ¦ Begrenzte Garantie - 4 Monate - Vor-Ort ¦ Begrenzte Garantie - Druckkopf - 6 Monate
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
305 dpi
Druckersprache
ZPL II
Enthaltene Schriftarten
1 x Outline
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 355 mm/Sek - 305 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
USB, LAN
Barcodes
GS1 DataBar
Schriftarten
Outline
Druckermerkmale
RFID-fähig
Medienhandhabung
Medientyp
Etiketten, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
200 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
120 mm
Rollenkerndurchmesser
25 mm
Max. Mediengröße
Rolle (12 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (12 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkadapter
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.8 cm
Tiefe
46 cm
Höhe
31 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.235,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,46*
€ 1.620,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,25*
€ 1.603,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,36*
€ 1.552,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,96*
€ 1.518,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,56*
€ 1.470,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
18221165460
ab € 259,76*
Zubehör
Toshiba
0TSBC0117201F
ab € 280,55*
Zubehör
Toshiba
18221165327
ab € 73,43*
Zubehör
Toshiba
18221165319
ab € 224,57*
Zubehör
Toshiba
182-21165-328
ab € 58,37*
Zubehör
Toshiba
18221165332
ab € 66,28*
Zubehör
Toshiba
18221165347
ab € 801,01*
Zubehör
Toshiba
18221165333
ab € 66,20*
Zubehör
Toshiba
0TSBC0112401F
ab € 30,42*
Zubehör
Toshiba
6BC02233900
ab € 246,21*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR009
ab € 1.005,69*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR005
ab € 521,63*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,34*
Zubehör
Toshiba
1TAXGAPINDUS
ab € 1.730,35*
Zubehör
Toshiba
18221165317
ab € 397,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.