Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7266450
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1963
EAN/GTIN:
     4250273419634
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
Das Modell FANTEC UMP-HDMI4K ermöglicht es Ihnen einen USB-Typ-C-Anschluss mit Thunderbolt-Unterstützung in einen HDMI-Port zu verwandeln, besonders das MacBook, das Google Chromebook Pixel und alle anderen Computer, die mit dem USB-Typ-C-Anschluss ausgestattet sind, profitieren von dieser Technologie. Dieses Gerät kann sofort über Plug & Play ohne aufwendige Treiberinstallation eingesetzt werden. Dadurch können Sie schnell und einfach eine erstklassige HDMI-Bildausgabe mit bis zu 4K-Auflösung bei max. 60 Hz zu Ihrem bevorzugten Laptop oder PC hinzufügen. Andere Auflösungen oder Bildformate sind ebenso möglich und geben Ihnen die Möglichkeit nahezu jeden Bildschirm, TV oder Beamer mit Ihrem Computer zu verbinden. Die Verarbeitung des Aluminiumgehäuses unterstreicht das edle und elegante Aussehen und rundet die Leistungsfähigkeit dieses Produkts ab.
FANTEC - Externer Videoadapter - USB-C - HDMI - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Besonderheiten
HD/4k Ready
Max Auflösung
4096 x 2160 bei 60 Hz
Schnittstellen
HDMI
Bustyp
USB-C
Verschiedenes
Breite
4.9 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
30 g
Farbe
Schwarz
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows, Google Chrome OS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.