Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY DW 5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7264763
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JD-0520GB-2
EAN/GTIN:
     4025112087523
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
CHERRY DW 5100 ist das ideale kabellose Desktop-Set für alle, die hohe Anforderungen an Design, Technologie und Ergonomie stellen. Das State-Of-The-Art-Desktop-Set von CHERRY für jeden Arbeitsplatz.
CHERRY DW 5100 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - GB - Tastenschalter: CHERRY LPK - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Max. Betriebsabstand
Bis zu 5 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Tastatur: 46.8 cm x 17.1 cm x 2.2 cm / 800 g ¦ Maus: 6.8 cm x 10.6 cm x 3.9 cm / 125 g ¦ Drahtlosempfänger: 1.9 cm x 1.5 cm x 0.6 cm / 3 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Verlängerte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
4 AAA-Batterien
Kennzeichnung
C-Tick, FCC, cTUVus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Typ AAA
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Besonderheiten
Nummernblock
Anzahl Hotkeys
10
Lokalisierung und Layout
GB
Tastenanzahl
105
Tastenschaltertyp
CHERRY LPK
Zeigegerät
Typ
Maus - kabellos
Movement Detection Technologie
Infrarot
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1750 dpi
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.