Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7261295
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA08226-E683
EAN/GTIN:
     k.A.
Fujitsu - Festplatte - 600 GB - 2.5" (6.4 cm) - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
600 GB
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,10*
€ 558,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,45*
€ 527,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,11*
€ 505,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.