Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic HP Care Pack Installation Service


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Installationsservice mit Netzwerkonfiguration für einzelne Scanner und Drucker (1 Einheit)
HP Installationsservice mit Netzwerkonfiguration für einzelne Scanner und Drucker (1 Einheit)
Artikel-Nr.:
     C1002-7235942
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U9JT1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Garantieerweiterungen
Reibungslose Implementierung. Der HP Installation Service gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie Ihre Produkte problemlos in Betrieb nehmen können, installiert von einem HP Spezialisten nach den Richtlinien des Herstellers. Dieser Service umfasst die grundlegende Installation von Hardware und Software der Marke HP und HP-unterstützter Produkten anderer Hersteller, die bei HP oder von HP autorisierten Fachhändlern erhältlich sind.
Electronic HP Care Pack Installation Service - Installation - Vor-Ort - 9x5 - für Color LaserJet Pro 42XX, 4302, M479, MFP 43XX; LaserJet Pro 40XX, MFP 41XX, MFP 4302
Weitere Informationen:
Allgemein
Stelle
Vor-Ort
Serviceverfügbarkeit
9 Stunden am Tag / 5 Tage die Woche
Details
Service und Support
Installation - Vor-Ort - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag - 1 Einheit
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet CP6015n ¦ HP Color LaserJet Enterprise M552dn, M553dh, M553dn, M553n, M553x, M555dn, M555x ¦ HP Color LaserJet Managed E85055dn ¦ HP Color LaserJet Pro 4201dn, 4201dne, 4201dw, 4201dwe, 4202dn, 4202dw, 4202dwe, 4203cdn, 4203dw, 4302fdn, M452dn, M452dw, M452nw, M454dn, M454dw, M454nw, M479fnw, MFP 4301dw, MFP 4301dwe, MFP 4301fdn, MFP 4301fdne, MFP 4301fdw, MFP 4301fdwe, MFP 4302dw, MFP 4302dwe, MFP 4302fdn, MFP 4302fdw, MFP 4303dw, MFP 4303fdn, MFP 4303fdw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw, MFP M479dw, MFP M479fdn, MFP M479fdw, MFP M479fnw ¦ HP Laser 408dn, MFP 432fdn ¦ HP LaserJet P2035 ¦ HP LaserJet Enterprise 600 M602dn, 600 M602n, 700 Printer M712dn, 700 Printer M712n, 700 Printer M712xh, M506dn, M506n, M554dn, M604dn, M604n, M605dn, M605n, M605x, M606dn, M606x, P3015d, P3015dn ¦ HP LaserJet Pro 4001dn, 4001dne, 4001dw, 4001dwe, 4001n, 4001ne, 4002dn, 4002dne, 4002dw, 4002dwe, 4003dn, 4003dw, M304a, M305d, M305dn, M402d, M402dn, M402dne, M402dw, M402m, M402n, M404dn, M404dw, M404n, M405d, M405dn, M405dw, M405n, M706n, MFP 4101dw, MFP 4101dwe, MFP 4101fdn, MFP 4101fdne, MFP 4101fdw, MFP 4101fdwe, MFP 4102dw, MFP 4102dwe, MFP 4102fdn, MFP 4102fdw, MFP 4102fdwe, MFP 4103fdw, MFP 4104fdn, MFP 4104fdw, MFP 4302fdwe, MFP M329dn, MFP M425dn, MFP M426dw, MFP M426fdn, MFP M426fdw, MFP M426m, MFP M427fdw, MFP M428dw, MFP M428fdn, MFP M428fdw, MFP M429fdn, MFP M429fdw, MFP M435nw, MFP M521dn, MFP M521dw, MFP M570dn, MFP M570dw ¦ HP Officejet Pro 8216, 8218, 8730, 8740, 8745 ¦ HP PageWide 352dw ¦ HP PageWide Managed P55250dw, P55750dw ¦ HP PageWide Pro 452dn, 452dw, 452dwt, 552dw ¦ HP ScanJet 1000 Professional Mobile Scanner, G3110 Photo Scanner, N6310 Document Flatbed Scanner ¦ HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1, Flow N7000 snw1 ¦ HP Scanjet Pro 2000 s1, 2000 s2 Sheet-feed, 2500 f1, 2600 f1, 3000 s2, 3000 s3, 3000 s4 Sheet-feed, 3500 f1, 3600 f1, N4000 snw1 Sheet-feed, N4600 fnw1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.