Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Arc Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7231863
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     FHD-00002
EAN/GTIN:
     0889842185379
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Schlank, leicht und hervorragend für Reisen geeignet - die Surface Arc Mouse passt sich Ihrer Hand an und kann für einfachen Transport flach zusammengeklappt werden. Lässt sich über Bluetooth verbinden.
Microsoft Surface Arc Maus - Maus - optisch - 2 Tasten - kabellos - Bluetooth 4.1 - Hellgrau - kommerziell
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.511 cm
Tiefe
13.131 cm
Höhe
1.422 cm
Gewicht
82.49 g
Farbe
Hellgrau
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Kommerziell
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Alkaline-Batterien
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8 / 8.1 / 10
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)
6 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Microsoft BlueTrack Technology, vertical and horizontal scrolling
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
2
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth 4.1
Leistung
Bis zu 30 Zoll pro Sekunde, 1200 Bilder pro Sekunde
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.