Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ RING WIRE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7226749
Hersteller:
     Chr. Renz
Herst.-Nr.:
     311600034
EAN/GTIN:
     4029126363604
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
RENZ RING WIRE - 16 mm - 34 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 135 Blätter - weiß - 50 Stck. Bindedraht
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
50 Stck.
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Bindedraht
Abstand
3:1
Anz. Ringe
34
Buchrückengröße
16 mm
Binde-Kapazität
135 Blätter
Binde-Kapazität (mm)
13.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 16,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,10*
€ 28,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,30*
€ 27,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,90*
€ 23,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.