Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Recycled Supreme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Xerox 003R95860 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R95860 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R95860 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R95860 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1002-7222625
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R95860
EAN/GTIN:
     5017534958603
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Xerox Recycled Supreme - Weiß - A4 (210 x 297 mm) - 80 g/m² - 500 Blatt Recycling-Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Recycling-Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
80 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
500 Blatt
Medienhelligkeit
103
Medienweiße
150
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
EU-Öko-Label
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,47*
1 Packung enthält 500 Blätter (€ 0,01494* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.