Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 930-16i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7219017
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y37A01085
EAN/GTIN:
     0889488433469
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Lenovo ThinkSystem 930-16i - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 3.0 x8 - für ThinkSystem SR250; SR630 V2; SR645; SR650 V2; SR665; SR850 V2; SR860 V2; ST250; ST650 V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
CacheVault Flash-Cache-Schutz, FastPath, SafeStore
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE LINUX Enterprise Server 11 mit Xen für AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12 with Xen, Microsoft Windows Server 2016, VMware vSphere 6.5 (ESXi)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3516
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
16
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR250 ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 7X07 ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 ¦ Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 ¦ Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 V2 7D32 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 V2 7Z60 ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 ¦ Lenovo ThinkSystem ST650 V2 7Z74, 7Z75
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,59*
€ 1.025,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,27*
€ 1.023,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,41*
€ 996,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,67*
€ 974,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,76*
€ 929,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.