Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel RAID Controller RSP3DD080F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7216298
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     RSP3DD080F
EAN/GTIN:
     5032037095303
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Adapter SATA
Intel RAID Controller RSP3DD080F - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Ausrichtung
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
255
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, JBOD, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Puffergrösse
4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 644,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,70*
€ 877,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,66*
€ 865,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,96*
€ 828,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,39*
€ 807,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,93*
€ 767,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.