Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-C230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7215941
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2646C003
EAN/GTIN:
     4528472107882
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon a4 document scanner
Der imageFORMULA DR-C230 bietet eine robuste und zuverlässige Scanlösung mit einer hohen Scangeschwindigkeit. Mit seinem robusten Zufuhrmechanismus ist dieser Scanner in der Lage, über den 60-Blatt-Dokumenteneinzug eine Vielzahl verschiedener Medien zu verarbeiten - einschließlich Reisepässe mit einer Stärke von bis zu sechs Millimetern. Der kompakte imageFORMULA DR-C230 besitzt außerdem verschiedene hochentwickelte Bildverarbeitungsfunktionen, die Anwender dabei unterstützen, Bilder von außergewöhnlich hoher Qualität zu erstellen und gleichzeitig wertvolle Zeit zu sparen. Zu den nützlichen Funktionen zählen die Textverbesserung, Schieflagenkorrektur oder Textrichtungserkennung.
Canon imageFORMULA DR-C230 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (60 Blätter) - bis zu 3500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
Legal (216 x 356 mm)
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
60 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
1.4 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
19 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 - 10.12
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
3500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED-Matrix
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
30 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
30 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
30 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Doppelzufuhrerkennung, Error Diffusion, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Advanced Text Enhancement, Batch Separation, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Shadow Cropping, Deskew, Color Enhancement, Contrast Arrangment, Auto Resolution, Three-Dimensional Color Correction, Scan Area Setting, Einstellbare Gamma-Einstellungen, Folio Mode
Scansensor-Typ
CMOS / CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.1 cm
Tiefe
25.3 cm
Höhe
23.1 cm
Gewicht
2.8 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,34*
€ 426,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,86*
€ 421,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,13*
€ 402,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
7950A530
ab € 56,11*
Zubehör
Canon
6240B003
ab € 710,08*
Zubehör
Canon
0697C002
ab € 21,82*
Zubehör
Canon
0697C001AA
ab € 26,74*
Zubehör
Canon
4101B003
ab € 378,10*
Zubehör
Canon
3851V817
ab € 682,93*
Zubehör
Canon
5595C001
ab € 45,65*
Zubehör
Canon
2998C003
ab € 139,92*
Zubehör
Canon
2999C003
ab € 167,95*
Zubehör
Silex Technology
E1335
ab € 127,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.