Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft ARC Mouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-454400
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ELG-00002
EAN/GTIN:
     0889842199604
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die Microsoft Arc Mouse ist die perfekte Symbiose von Design und Funktionalität. Die formschöne Maus spannt sich wie ein Bogen über den Schreibtisch und lässt sich dank eines ausgeklügelten Mechanismus auf 60% ihrer Originalgröße zusammenklappen. Diese innovative Klappfunktion sorgt zusammen mit einem gerade einmal daumennagelgroßen Snap-In Receiver für eine beispielhafte Mobilität, so dass sich die Arc Mouse auch als Full Size-Eingabegerät mit auf Reisen nehmen lässt.
Microsoft Arc Mouse - Maus - optisch - 2 Tasten - kabellos - Bluetooth 4.1 LE - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.511 cm
Tiefe
13.131 cm
Höhe
1.422 cm
Gewicht
82.5 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Alkaline-Batterien
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)
6 Monate
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Microsoft BlueTrack Technology, vertical and horizontal scrolling, Swift Pair
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
2
Bewegungsauflösung
1000 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
Bluetooth 4.1 LE
Leistung
Bis zu 30 Zoll pro Sekunde, 4000 Bilder pro Sek.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 89,54*
€ 111,95*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 90,03*
€ 115,61*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 92,80*
€ 116,20*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 95,79*
€ 119,41*
2 Tage
49
pro Stück
€ 7,50*
ab € 104,67*
€ 128,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.