Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom MegaRAID 9460-16i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7201399
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-50011-00
EAN/GTIN:
     0830343003600
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Broadcom MegaRAID 9460-16i - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.1 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.1 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Support Environment, LSI StorCLI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
255
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Puffergrösse
4 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
15.6 cm
Höhe
6.89 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 707,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,62*
€ 943,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,92*
€ 937,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,00*
€ 912,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,14*
€ 891,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,65*
€ 842,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.