Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOM-S3108-H8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7200423
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOM-S3108-H8
EAN/GTIN:
     0672042147366
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Supermicro AOM-S3108-H8 - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Modul - Low-Profile
Host-Bus
PCIe
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSe Linux, Microsoft Windows XP, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3108
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
16
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Puffergrösse
2 GB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
15.2 cm
Höhe
7.62 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,43*
€ 409,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,81*
€ 398,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.