Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C500V/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Farbdrucker VersaLink C500V/N, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion
Xerox Farbdrucker VersaLink C500V/N, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion
Xerox Farbdrucker VersaLink C500V/N, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion Bild 2
Xerox Farbdrucker VersaLink C500V/N, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion Bild 3
Xerox Farbdrucker VersaLink C500V/N, plus lebenslange Garantie, Cashback Aktion Bild 4
Xerox Farbdrucker VersaLink C500V/N Bild 5
Lebenslange Garantie Logo
Artikel-Nr.:
     643-010243
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C500V_N
EAN/GTIN:
     0095205847826
Suchbegriffe:
Color Laser Printer
Farbdrucker
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Xerox VersaLink C500V/N - Drucker - Farbe - LED - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - bis zu 43 Seiten/Min. (einfarbig)/ bis zu 43 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 700 Blätter - Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0 - Sold
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
1200 x 2400 dpi
PostScript Unterstützung
Standard
Druckersprache
PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, HP GL, PDF, XPS, TIFF, JPEG
Enthaltene Schriftarten
136 x PostScript ¦ 83 x PCL
Max. Auflösung (Farbe)
1200 x 2400 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 45 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 43 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 43 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 37 Seiten/Min. - s/w - Legal (216 x 356 mm) ¦ Bis zu 37 Seiten/Min. - Farbe - Legal (216 x 356 mm)
Eingebaute Geräte
Touchscreen
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
Größe des Voranzeige-Displays
(5")
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
10 Sek.
Medienhandhabung
Bypass-Fach für 150 Blätter, 550-Blatt-Zuführung
AirPrint-fähig
Ja
Max. Auflösung Klasse (S/W)
1200 x 2400 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)
1200 x 2400 dpi
Prozessor
Prozessor
1.05 GHz
RAM
RAM Installiert (Max.)
2 GB
Medienhandhabung
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Gesamte Medienkapazität
700 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, gelochtes Papier, Vordruck
Mediengewicht
60 g/m² - 220 g/m²
Max. Medienkapazität
3250 Blätter
Max. Mediengröße (angepasst)
216 mm x 356 mm
Ausgabefachkapazität
500 Blatt
Minimale Mediengröße (Angepasst)
76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößenklasse
A4/Legal
Vorlageneinzug für Medien
Zufuhrfach: 1 x automatisch - 150 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² - (16 lbs (Verklebung) (Min.) - 43 lbs (Hülle) (Max)) ¦ Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m² - (16 lbs (Verklebung) (Min.) - 43 lbs (Hülle) (Max))
Mediengewicht (Pfund)
16 lbs (Verklebung) - 43 lbs (Hülle)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 3, HTTP, HTTPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LDAP, Secure Print, SSL, Apple Bonjour, TLS, IP-Filterung, Anschlussblockierung
Verschiedenes
Preistyp
Sold
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkassette (Schwarz) ¦ 1 x Tonerkassette (Cyan) ¦ 1 x Tonerkassette (Magenta) ¦ 1 x Tonerkassette (Gelb)
Kennzeichnung
FIPS 140-2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, HP-UX 11i v3, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11, Oracle Solaris 11.3, Apple MacOS X 10.12, IBM AIX 7.2, Red Hat Fedora Core 24, SUSE Linux 13.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Schallemission (Standby)
33.6 dBA
Schallemission (Betrieb)
56.2 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.74 cm
Tiefe
46.55 cm
Höhe
44.34 cm
Gewicht
27.6 kg
Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen
8.000 Seiten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
58 cm
Tiefe (Versand)
63.4 cm
Höhe (Versand)
60.7 cm
Gewicht (Versand)
34 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB 3.0 ¦ Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ USB host
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 306,57*
€ 318,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,11*
€ 320,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 338,81*
€ 344,63*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 356,47*
€ 362,09*
pro Packung
Frei Haus
ab € 366,71*
€ 372,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,44*
€ 378,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,58*
€ 376,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xerox
008R12941
ab € 48,37*
Zubehör
Xerox
497K16750
ab € 42,40*
Zubehör
Xerox
097S04949
ab € 208,43*
Zubehör
Xerox
C500SP3
ab € 260,78*
Zubehör
Xerox
097S04948
ab € 602,19*
Zubehör
Xerox
106R03870
ab € 154,01*
Zubehör
Xerox
106R03872
ab € 153,23*
Zubehör
Xerox
106R03871
ab € 153,03*
Zubehör
Xerox
106R03876
ab € 116,77*
Zubehör
Xerox
497K18360
ab € 165,07*
Zubehör
Xerox
108R01416
ab € 16,92*
Zubehör
Xerox
106R03859
ab € 98,45*
Zubehör
Xerox
106R03861
ab € 98,64*
Zubehör
Xerox
106R03860
ab € 98,45*
Zubehör
Xerox
106R03862
ab € 105,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG