Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem DS2200 SFF FC/iSCSI Dual Controller Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7198349
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4599A11
EAN/GTIN:
     0889488454242
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Server
Das Lenovo ThinkSystem DS2200 SAN Array wurde für kleine und mittelständige Unternehmen sowie Filial- und Zweigniederlassungen konzipiert und bietet Ihnen Leistungsmerkmale der Enterprise-Klasse zum Preis der Einstiegsklasse - sowie eine Verfügbarkeit von 99,999 Prozent. Es wird hierbei von einer Rapid Data Placement Engine angetrieben. Die anwenderfreundliche Verwaltungsoberfläche erleichtert komplizierte Speicheradministrationsaufgaben und lässt sich mit dem Rapid Deployment Wizard in weniger als 15 Minuten einrichten. Die gleiche Oberfläche kommt in der ganzen DS Series Familie zum Einsatz und erlaubt so eine flexible IT-Verwaltung. Das ThinkSystem DS2200 zeichnet sich durch verschiedene Anbindungsoptionen sowie beeindruckende Speicherkapazitäten aus. Wählen Sie zwischen 12-Gb-SAS, 8/16-Gb-Fibre Channel (FC) oder 1/10-Gb-iSCSI, um ein Array in das vorhandene Netzwerk zu integrieren. Das DS2200 kann intern bis zu 12 3,5-Zoll- oder 24 2,5-Zoll-HDDs und -SSDs aufnehmen und unterstützt bis zu 96 Laufwerke insgesamt (mithilfe von drei Erweiterungseinheiten). Außerdem ermöglicht das DS2200 eine Kombination von LFF- und SFF-Gehäusen im gleichen Array, was für Sie maximale Flexibilität bedeutet. Das ThinkSystem DS2200 eignet sich perfekt für Unternehmen, die sich fortschrittliche Leistungsmerkmale zu erschwinglichen Kosten wünschen. Es ist ideal für Workloads wie Web-, Datei- und Print-Serving, E-Mail-Datenbanken und andere Workloads ähnlicher Größe. Das DS2200 bietet Ihnen Rapid Tiering, Hochverfügbarkeit, Thin Provisioning, Rapid RAID Rebuild sowie andere Funktionen der Enterprise-Klasse. So erhält Ihr Unternehmen ein solides Wachstumsfundament und kann von einem branchenführenden Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren.
Lenovo ThinkSystem DS2200 SFF FC/iSCSI Dual Controller Unit - Festplatten-Array - 24 Schächte (SAS-3) - 8Gb Fibre Channel, iSCSI (1 GbE), iSCSI (10 GbE), 16Gb Fibre Channel (extern) - Rack - einbaufähig - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch / weltweit (ausschließlich China, Japan)
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Rack-Montagekit
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Kennzeichnung
BSMI CNS 13438 Class A, ICES-003, EN55024, CCC, RoHS, EN 60950-1, FCC Part 15 A, GB 17625.1, GB 9254 Class A, VCCI Class A, EAC, NMB-3 Class A, GB 4943.1, RCM, MSIP, NOM-019, UL/CSA60950-1, CNS 14336-1, EN 55032 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
580 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Installierte Anzahl
2
Schnittstellentyp
SAS 12Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Cache/Puffer-Größe (Max.)
8 GB
Massenspeicher-Controller (2.)
Installierte Anzahl
2
Festplatte
Typ
Kein HDD
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.3 cm
Tiefe
63 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
30 kg
Massenspeicher
Host Channels
4
Externe Schnittstelle für HDD-Array
8Gb Fibre Channel, iSCSI (1 GbE), iSCSI (10 GbE), 16Gb Fibre Channel
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Gehäuse
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
SAS-3
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
24 (gesamt)/ 24 (frei) x Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Schnittstellen
4 x Ethernet 10Gb (iSCSI) / 16Gb Fibre Channel (Ausgabe) - SFP/SFP+ ¦ 2 x seriell - Mini-USB, Typ B ¦ 2 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 2 x SAS 12Gb/s (Eingang) - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.506,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.660,30*
€ 1.975,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,65*
€ 1.939,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.580,03*
€ 1.880,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,77*
€ 1.840,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,88*
€ 1.793,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.