Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce KG3602 Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7196132
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     001428168
EAN/GTIN:
     4016139074290
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit der kabellosen renkforce Tastatur mit integriertem Touchpad lässt sich Ihr Smart TV, Android TV Box, Mediaplayer, Notebook oder PC einfach und bequem bedienen. Stecken Sie den USB-Dongle einfach in das gewünschte Endgerät an und steuern Sie es bequem aus bis zu 8m Entfernung mit der Tastatur an. Das integrierte Touchpad mit den beiden Maustasten erlaubt Ihnen eine zusätzliche, präzise Navigation wie mit einer Maus. Das integrierte Touchpad übernimmt zum einen die Funktionen einer Computer-Maus und zum anderen könne Sie auf bestimmt Funktionen blitzschnell und kinderleicht zugreifen. In dem Sie über die Touchpadoberfläche wischen und klicken, steuern Sie den Curser ganz einfach und präzise. Bewegen und verschieben Sie blitzschnell Elemente, Dateien oder Ordner im Windows-Explorer. Passen Sie die Ausgabelautstärke der angesteuerten Geräte nur mit einer Berührung bequem an. Zoomen Sie ganz simpel und genau mit 2 Fingern, wie beim Smartphone, über Bilder, Dokumente oder auch ganzen Internetseiten, um die Darstellung zu vergrößern oder zu verkleinern. Rufen Sie die Charms-Leiste auf, um auf viele Hauptfunktionen von Windows direkt zuzugreifen wie z. B. Suchen, Teilen, Sart oder Geräte und Einstellungen.
Renkforce KG3602 - Tastatur - mit Touchpad - kabellos - 2.4 GHz - QWERTZ - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabellos
Breite
35.4 cm
Tiefe
13.1 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
340 g
Gerätetyp
Tastatur
Anzahl Hotkeys
4
Eingebaute Geräte
Touchpad
Max. Betriebsabstand
Bis zu 8 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Lokalisierung und Layout
QWERTZ
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang
2 AA-Batterien
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS, EN 62479:2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 55022:2010, EN 300 440-2 V1.4.1, EN 301 489-3 V1.6.1, EN 55032:2015, EN 60950-1:2006+A2:2013, EN 550214:2010/A1:2015
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.