Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pen M1776


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7190554
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EYV-00011
EAN/GTIN:
     5704174125006
Suchbegriffe:
Digital Stift
Digitaler Stift
Digitalstift
kapazitiver Stift
Schöpfen Sie Ihr kreatives Potenzial voll aus. Der Surface Pen bietet dank präziser, schneller Stiftspitze und Radiergummi optimale Voraussetzungen. Nutzen Sie den Kippmechanismus für Schattierungen und profitieren Sie von erhöhter Sensibilität und kaum spürbarer Zeitverzögerung.
Microsoft Surface Pen M1776 - Aktiver Stylus - 2 Tasten - Bluetooth 4.0 - Platin - kommerziell - für Surface Book 3, Go 2, Go 3, Pro 7, Pro 7+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.61 cm
Tiefe
0.97 cm
Höhe
0.97 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Platin
Gerätetyp
Aktiver Stylus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Kommerziell
Zubehör im Lieferumfang
AAAA-Akku
Batterie
Typ
Typ AAAA
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Radierer
Anzahl Tasten
2
Druckbereiche
4096
Schnittstelle
Bluetooth 4.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book 3, Go 2, Go 3, Pro 7, Pro 7+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,71*
€ 92,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.