Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Premier AM4113ZT4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7160062
Hersteller:
     AnMo Electronics
Herst.-Nr.:
     AM4113ZT4
EAN/GTIN:
     4712805473311
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Das AM4113ZT4 mit starker Vergrößerung ermöglicht die Wiedergabe kleinster Details auf Objekten jeglicher Art. Das eingebaute, stufenlos einstellbare Polarisationsfilter macht das AM4113ZT4 die perfekte Wahl für die Arbeit mit hochreflektierenden Oberflächen, wie Schmuck, Kunststoffe und Metalle.
Dino-Lite Premier AM4113ZT4 - Mikroskop - Handgerät - Farbe - 1,3 MP - 1280 x 1024 - USB 2.0 - WMV, MOV, FLV, SWF
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
105 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Mikroskop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 1.8 m
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kalibrierungsziel
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
DinoCapture 2.0, DinoXcope
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Kamera
Typ
Farbe - Handgerät
Leistungsmerkmale
Infrarot-Sperrfilter, einstellbare Polarisierung, Measurement Function, Calibration Function
Digital-Video-Format
WMV, MOV, FLV, SWF
Unterstützte Bildformate
JPEG, BMP, TIFF, PCX, PNG, TGA, GIF, RAS, PNM, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX
Infrarot-LEDs
8
Max. Digitalvideoauflösung
1280 x 1024
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Bildsensor
Typ
1,3 MP CMOS
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 2.0 - USB-Typ A, 4-polig
Objektivkonstruktion
Optisches Zoom
470 x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,28*
€ 581,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,95*
€ 574,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,38*
€ 558,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,62*
€ 526,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,53*
€ 481,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AnMo Electronics
WF-10
ab € 299,37*
Zubehör
Dino-Lite
BL-ZW1
ab € 240,38*
Zubehör
Dino-Lite
RK-02
ab € 134,58*
Zubehör
Dino-Lite
BL-CDW
ab € 303,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.