Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino-Lite Premier AM4013MZT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7160031
Hersteller:
     AnMo Electronics
Herst.-Nr.:
     AM4013MZT
EAN/GTIN:
     4712805475193
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Durch Benutzung des Polarisierungsfilter ist das AM4013MZT die richtige Wahl, wenn Sie mit Materialien mit hoher Blendwirkung, wie Kunststoffen und Metallen, arbeiten. Dieses Modell hat ebenfalls ein Aluminiumgehäuses, welches verbesserten Schutz und Haltbarkeit bietet, sieht gut aus und fühlt sich gut an.
Dino-Lite Premier AM4013MZT - Mikroskop - Handgerät - Farbe - 1,3 MP - USB 2.0 - WMV, MOV, FLV, SWF
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.2 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
140 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Mikroskop
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Details der Systemanforderungen
Windows XP/Vista/7/8 -
Kamera
Typ
Farbe - Handgerät
Leistungsmerkmale
Einstellbare Polarisierung, Measurement Function, 8 weiße LEDs
Digital-Video-Format
WMV, MOV, FLV, SWF
Unterstützte Bildformate
JPEG, BMP, TIFF, PCX, PNG, TGA, GIF
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Bildsensor
Typ
1,3 MP CMOS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,53*
€ 730,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 607,47*
€ 722,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,60*
€ 700,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,80*
€ 673,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,52*
€ 631,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7915MZT
ab € 1.018,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.